Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     615-A839412
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     194927
EAN/GTIN:
     4005546998572
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1949
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger, schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,19*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 15,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,92*
€ 15,28*
1 Tag
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,20*
12 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 26,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,34*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,22*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,58*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,60*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,82*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,58*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,33*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,43*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,20*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.