Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX M (leer), metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-197023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197023
EAN/GTIN:
     4005546104010
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Ideal für Verbandsets gemäß DIN 13164. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium (ohne Inhalt) • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Für Verbandkasten-Füllungen gemäß DIN 13164 (für die Privatanwendung), z.B. für Verbandset FIRST AID KIT M Art. 1972 • Mit Indexblatt für übersichtliche Inhaltsangabe und Vermerk von Notfall-Telefonnummern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblatt • Inkl. Aufkleber mit Erste Hilfe Kreuz in grün-weiß, Zylinderschloss mit zwei Schüsseln und Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1970
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 280 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Serie:
FIRST AID
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, durable verbandkasten, verbandskästen, erste-hilfe-schrank leer, erstehilfekoffer, hilfeschrank, notfallkoffer, rettungskoffer, sanitätskoffer, sanitätsschrank, verbandschrank, verbandskoffer, verbandsschrank, verbandsschränke, erste-hilfe-produkte, verbandstoffe, erste hilfe schrank, erste hilfe kasten, din 13164
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197200
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.