Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Verbandset FIRST AID KIT M, nach DIN 13164, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT M, nach DIN 13164, farbig sortiert
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT M, nach DIN 13164, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-197200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197200
EAN/GTIN:
     4005546104034
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
36-teiliges Verbandset gemäß DIN 13164:2022. Passend für FIRST AID BOX M. • 36-teiliges Verbandset gemäß DIN 13164:2022 (für die Privatanwendung) • Erste Hilfe Nachfüllset für Verbandkasten FIRST AID BOX M Art. 1970 und FIRST AID SET M Art. 1971
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1972
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 280 mm x 118 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Serie:
FIRST AID
Material:
Textil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 140 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197023
ab € 67,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.