Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTTASCHE MIT ÖSE ZUM AUFHÄNGEN DIN A6, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTTASCHE MIT ÖSE ZUM AUFHÄNGEN DIN A6, transparent
DURABLE SICHTTASCHE MIT ÖSE ZUM AUFHÄNGEN DIN A6, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA230219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230219
EAN/GTIN:
     4005546215730
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Sichttasche mit Schutzklappe und Lochung für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Sichttasche mit Schutzklappe mit mittig geschweißter Lochung • Dokumentenechte Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie • Hochformat, Schmalseite oben offen • Für Format DIN A6
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2302
Außenmaße (B x H):
118 mm x 177 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 148 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,02*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,41*
1
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,77*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,03*
22 Tage
unbekannt
10
pro Beutel
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,82*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,61*
€ 6,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 125 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
142002
€ 0,29438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.