Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
DURABLE TELINDEX Rollkartei, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-248223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     248223
EAN/GTIN:
     4005546218205
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Rollkartei mit 500 Karteikarten für Telefon- und Adresseinträge. Inkl. Register. • Rotationskartei für schnellen Zugriff durch Rollmechanismus • 500 beidseitig bedruckte Karteikarten im Format 104 x 72 mm für Telefon- und Adresseinträge • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Karten • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2482
Außenmaße (B x H x L/T):
195 mm x 135 mm x 170 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
500 Karteikarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
TELINDEX®
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, rollregister durable, rollkartei, rollkarteien, rotationskarteien, rotationskartei, visitenkartenrollkarteien, kartei, karteien, rollregister, visitenkartenablage, visitenkartenablagen, visitenkarten-ablage, visitenkarten-ablagen, visitenkarten-rollkartei, visitenkarten-rollkarteien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241223
ab € 19,22*
Ähnlich
Durable
241201
ab € 19,80*
Ähnlich
Durable
241623
ab € 27,84*
Ähnlich
Durable
241601
ab € 27,83*
Ähnlich
Durable
248201
ab € 23,40*
Ähnlich
Durable
248101
ab € 26,27*
Ähnlich
Durable
248123
ab € 26,88*
Ähnlich
Durable
244701
ab € 22,45*
Ähnlich
Durable
241323
ab € 25,49*
Ähnlich
Durable
241301
ab € 25,43*
Ähnlich
Durable
241723
ab € 30,70*
Ähnlich
Durable
241701
ab € 29,98*
Ähnlich
Durable
241702
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.