Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, rot
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, rot
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, rot
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-255403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255403
EAN/GTIN:
     4005546733371
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Schiene
Hängeschiene
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar: Vorgedrucktes Deckblatt und Table für den direkten Einsatz als Personalakte • Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche • Zusätzliche Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen und variabel einsetzbare Reiter • Rückendeckel mit Innentasche für zusätzliche ungelochte Unterlagen • Inkl. Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2554
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 7,67*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.