Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-265619
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
265619
EAN/GTIN:
4005546205595
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2656
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
Weitere Suchbegriffe:
abhefthülle din a4
,
abhefthülle oben offen
,
prospekthülle
,
abhefthülle
,
sichthülle
,
dokumentenhülle
,
klarsichthülle
,
klarsichtfolie
,
aktenhülle
,
ordnerhülle
,
plastikhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, weiss
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, blau
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, dunkelblau
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, farbig sortiert
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grün
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, rot
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, schwarz
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, weiss
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
Durable
250006
ab € 1,378*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, gelb
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen