Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-265919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265919
EAN/GTIN:
     4005546205618
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2659
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,96*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,34*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,378*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.