Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-266719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266719
EAN/GTIN:
     4005546212692
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. Ideal für Kataloge. • Dokumentenechte extrastarke Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Füllhöhe 10 mm • Für Kataloge bis ca. 100 Blatt • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2667
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.