Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 80 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA290901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290901
EAN/GTIN:
     4005546290911
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 80 Blatt A4. Packung à 25 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 9 mm • Fassungsvermögen ca. 80 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2909
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 12 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
9 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienen, klemmschiene durable a4 schwarz, abheft klemmschiene, abheftklemmschiene durable, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 10,02*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,13*
€ 12,075*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,20*
€ 12,26*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 12,50*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,40*
€ 14,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,06*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.