Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A5, für ca 50 Blatt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A5, für ca 50 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A5, für ca 50 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A5, für ca 50 Blatt, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-291119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291119
EAN/GTIN:
     4005546291185
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a5 transparent
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 50 Blatt A5. Packung à 100 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 210 mm (DIN A5) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 5 mm • Fassungsvermögen ca. 50 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2911
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 210 mm x 8 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
5 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a5, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,25*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 2,05*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,18*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1452*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1452*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,71*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1719*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1452*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,68*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1442*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,67*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1452*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,83*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 10,59*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.