Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen, metallic silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen, metallic silber/anthrazit
DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen, metallic silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-3103125
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3103125
EAN/GTIN:
     4005546988009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Dekorativer Bürowagen für Ordner, Bürogeräte etc. Mittlerer Boden höhenverstellbar. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Drei stabile Ablageböden (Mitte höhenverstellbar) für z. B. 6 Standard-Ordner oder Bürogeräte • Mobil und einfach in Bedienung durch Handgriffe • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Außenseiten aus stabilem Stahl mit dekorativer Perforationsoptik
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3103
Außenmaße (B x H x L/T):
575 mm x 820 mm x 380 mm
Farbe:
Verzinkt
Serie:
DESIGN LINE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, ablagewagen, multifunktionswagen, bürowagen, büroeinrichtung, organisationswagen, computertisch, tisch für drucker, rolltisch, beistellwagen, druckertisch, druckerwagen, büromöbel, computertrolley, druckerstation, kopierstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
3101125
ab € 259,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.