Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Visier für Gesichtsschutz vor Spritzern und Tröpfchen, CE-konform, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
Artikel-Nr.:
     C1138-343110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     343110
EAN/GTIN:
     4005546727240
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
CE-konformes Gesichtsvisier zur Abdeckung der Gesichtspartie. Gepolstertes Kopfband, Visier hochklappbar und desinfizierbar. • Das Gesichtsvisier ist CE-konform und entspricht der PSA/PPE (Persönliche Schutzausrüstung) Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie II • Visier deckt Mund-, Nase-und Augen-Partie ab, Mimik bleibt aber erkennbar • Durch ausreichend Abstand zwischen Gesicht und Visier auch für Brillenträger geeignet, optimale Luftzirkulation verringert zudem das Beschlagen des Visiers • Auch zusammen mit Mund-Nase-Schutz tragbar • Das Visier ist hochklappbar (ermöglicht z.B. Arbeiten am Computer) • Ausreichende Bewegungsfreiheit auch bei geneigtem Kopf • Beiliegendes und selbstklebendes Namensschild zum Kennzeichnen des persönlichen Gesichtsvisiers • Produktdetails Kopfband: • Einfache Befestigung des Kopfbandes durch Druckknopflasche • Für einen Kopfumfang von 53–62 cm geeignet (deckt >90% aller Menschen ab) • Optimaler Tragekomfort durch Polsterung des Stirnbands • Produktdetails Visierfolie: • 250 my Visierfolie • Visier mit Druckknöpfen zum einfachen Befestigen und Austauschen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3431
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
343219
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.