Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
Artikel-Nr.:
     4445-280754-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     343219
EAN/GTIN:
     4005546727356
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Arbeitsschutzhelm
10 Ersatzfolien für Gesichtsvisier 3431. Einfache Befestigung und desinfizierbar. • 10 Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343110 • Leichte Befestigung und Austausch der Folien mit Druckknöpfen am Kopfband • Einfach zu reinigen und desinfizierbar • Schutzfolie am Visier, um Kratzer beim Transport zu vermeiden
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3432
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
250
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,044*
€ 10,614*
3 Tage
748
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 11,63*
€ 18,05*
2 Tage
748
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 27,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,614*
€ 12,63066
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,274*
€ 12,22606
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,044*
€ 9,57236
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 106,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
343110
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.