Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA470801
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
470801
EAN/GTIN:
4005546991344
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Selbstklebende Klemmleiste zum magnetischen Fixieren von Dokumenten. Wicklung auf Rolle zum individuellen Zuschneiden. • Selbstklebende Magnetleiste zum Fixieren von Dokumenten und Aushängen, individuell zuschneidbar • Geringer Platzbedarf durch die Wicklung auf Rolle (Durchmesser ca. 22 cm) • Selbstklebende Befestigung ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild an glatten, tragfähigen Oberflächen, z. B. an Schränken, Glastüren und Schaufenstern sowie an Whiteboards, Lean Cubes und Schaukästen • Rückstandsfreies Abziehen von glatten tragfähigen Oberflächen • Fixierung von Dokumenten je nach Platzbedarf seitlich oder oben
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4708
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURAFIX®
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Beschichtung
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Kennzeichnungssysteme
>
Magnetische Kennzeichnung & Befestigung
>
Magnetische Klemmleisten
Weitere Suchbegriffe:
Magnetfolien-Streifen
,
Magnetisches Band
,
Magnetstreifen
,
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Wand-Klemmleiste
,
Wand-Klemmschiene
,
Wandklemmleiste
,
Wandklemmschiene
,
magnetrahmen durable
,
magnetrahmen
,
haftmagnete rund
,
posterschiene
,
posterleiste
,
plakatschiene
,
plakatleiste
,
posterclip
,
dokumentenleiste
,
klemmleiste
,
wandklemmleiste
,
magnetleiste
,
zettelleiste
,
notizleiste
,
magnetschiene
,
magnetclip
,
klemmschiene magnetisch
,
info rail
,
memo rail
,
bonleiste
,
bonschiene
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,96*
€ 41,86*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,94*
€ 41,91*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,87*
€ 42,95*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,92*
€ 43,02*
Lager 1138
1 Tag
196
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 44,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau
Durable
470607
€ 9,78*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, schwarz
Durable
470601
€ 14,25*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, silber
Durable
470623
€ 9,50*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau
Durable
470707
€ 5,17*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
Durable
470701
€ 14,246*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, silber
Durable
470723
€ 12,09*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, dunkelblau
Durable
470807
€ 21,23*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, silber
Durable
470823
€ 41,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.