Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, schwarz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-470601
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
470601
EAN/GTIN:
4005546990941
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Magnet-Clip
Selbstklebende Klemmleiste zum magnetischen Fixieren von Dokumenten. Für Format A4 hoch oder A5 quer. • Magnetische Klemmleiste für Informationen und Aushänge im Format A5 quer und A4 hoch • Selbstklebende Fixierung ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild an glatten, tragfähigen Oberflächen, z. B. an Schränken, Glastüren, Whiteboards, Lean Cubes und Schaukästen • Rückstandsfreies Abziehen von glatten tragfähigen Oberflächen • Fixierung je nach Platzbedarf seitlich oder oben mit einer Leiste oder mit zwei Leisten oben/unten bzw. links/rechts • Blasenfreie Optik auf beiden Seiten an Glas
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4706
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURAFIX®
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Beschichtung
... >
Informieren und Präsentieren
>
Präsentationszubehör
>
Magnetische Klemmleisten
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Clip (Planung)
,
Magnetclip
,
Magnetclip für Planung
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Wand-Klemmleiste
,
Wand-Klemmschiene
,
Wandklemmleiste
,
Wandklemmschiene
,
durable magnetrahmen schwarz a4
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
,
dokumentenleiste
,
klemmleiste
,
wandklemmleiste
,
magnetleiste
,
zettelleiste
,
notizleiste
,
magnetschiene
,
magnetclip
,
klemmschiene magnetisch
,
info rail
,
memo rail
,
bonleiste
,
bonschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,32*
€ 11,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,10*
€ 9,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau
Durable
470607
ab € 6,30*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, silber
Durable
470623
ab € 6,33*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau
Durable
470707
ab € 10,46*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
Durable
470701
ab € 7,94*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, silber
Durable
470723
ab € 7,92*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, dunkelblau
Durable
470807
ab € 30,82*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, schwarz
Durable
470801
ab € 30,99*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® ROLL 5 m, zum Zuschneiden, silber
Durable
470823
ab € 31,03*
Ähnlich
DURABLE selbstklebender Magnetclip DURAFIX® CLIP 60 mm, Btl. à 10 Stück, farbig sortiert
Durable
470900
ab € 8,61*
Ähnlich
DURABLE selbstklebender Magnetclip DURAFIX® CLIP 60 mm, Btl. à 10 Stück, silber
Durable
470923
ab € 5,104*
Ähnlich
DURABLE selbstklebender Magnetclip DURAFIX® CLIP 60 mm, Btl. à 5 Stück, dunkelblau
Durable
470507
ab € 3,14*
Ähnlich
DURABLE selbstklebender Magnetclip DURAFIX® CLIP 60 mm, Btl. à 5 Stück, farbig sortiert
Durable
470501
ab € 3,13*
Ähnlich
DURABLE selbstklebender Magnetclip DURAFIX® CLIP 60 mm, Btl. à 5 Stück, silber
Durable
470523
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen