Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-939394023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470701
EAN/GTIN:
     4005546990958
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Magnet-Clip
Selbstklebende Klemmleiste zum magnetischen Fixieren von Dokumenten. Für Format A3 hoch oder A4 quer. • Magnetische Klemmleiste für Informationen und Aushänge im Format A4 quer und A3 hoch • Selbstklebende Fixierung ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild an glatten, tragfähigen Oberflächen, z. B. an Schränken, Glastüren, Whiteboards, Lean Cubes und Schaukästen • Rückstandsfreies Abziehen von glatten tragfähigen Oberflächen • Fixierung je nach Platzbedarf seitlich oder oben mit einer Leiste oder mit zwei Leisten oben/unten bzw. links/rechts • Blasenfreie Optik auf beiden Seiten an Glas
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4707
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURAFIX®
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Clip (Planung), Magnetclip, Magnetclip für Planung, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, dokumentenleiste, klemmleiste, wandklemmleiste, magnetleiste, zettelleiste, notizleiste, magnetschiene, magnetclip, klemmschiene magnetisch, info rail, memo rail, bonleiste, bonschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 7,94*
€ 11,79*
14 Tage
unbekannt
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 10,546*
€ 14,016*
5
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 11,006*
€ 14,666*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 17,85*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,46*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,92*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,82*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 30,99*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 31,03*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,61*
Ähnlich
Durable
470923
ab € 5,104*
Ähnlich
Durable
470507
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.