Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
DURABLE Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen A3, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-479923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     479923
EAN/GTIN:
     4005546735559
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infoständer mit drehbarem Alu-Klapprahmen. Mit verstellbarem Lesewinkel. UV-beständig durch reflexionsarme Schutzfolie. • Schnell aufgebauter Infoständer mit robustem DIN A3 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Hohe Stabilität kann durch optionale Befüllung des Standfußes (Durchmesser: 250 mm) mit Sand sichergestellt werden. Zukaufartikel DURABLE Sand Art. Nr. 3335-16, max. Gewicht von ca. 1,1 kg • Runder Standfuß mit Gummiring verhindert Kratzer auf dem Boden • Höhenverstellbar durch Teleskopstange (von 860 mm stufenweise verstellbar bis zu einer Höhe von max. 1.290 mm im Hochformat) • Klapprahmen ist einfach drehbar vom Hoch- ins Querformat • Lesewinkel durch Kugelgelenk verstellbar • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Ideal für die Gastronomie, den Einzelhandel, Museen, Ausstellungen, Messehallen, Empfangs- und Wartebereiche, Konferenzräume etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4799
Außenmaße (Höhe):
1290 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Stahl,Aluminium,Kunststoff
Innenmaße (B x H):
278 mm x 402 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, durable klapprahmen a3, klapprahmen a3, klapprahmen, infoständer, bodenständer, plakatständer, präsentationsständer, aluminium rahmen, alu rahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, wechselrahmen, werberahmen, bilderrahmen, alu bilderrahmen, plakatrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 28 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.