Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schilder Papiereinleger
>
Artikel
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 148,5 mm, metallic silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896108
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
480523
EAN/GTIN:
4005546400075
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Bogen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 210 x 148,5mm • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4805
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 153,5 mm x 15 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148,5 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Türschilder
>
Mit Aluminiumrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
,
Schilder-Klemmschellen
,
Schilderhalter
,
Schilderklemme
,
Schilderklemmhalter
,
Schilderklemmschellen
,
Raumbeschilderung
,
Raumbeschilderungssystem
,
Raumschilder
,
Raumschildersysteme
,
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
durable einsteckschild türschild
,
einsteckschilder türschild
,
türbeschriftung
,
zimmerbeschriftung
,
lagerbeschriftung
,
türschild
,
türschilder
,
orientierungssystem
,
tür-schild
,
schild
,
hinweisschild
,
aluminium schild
,
schild aus aluminium
,
türschild aus aluminium
,
aluminium-türschild
,
info sign
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,52*
€ 19,95*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,91*
€ 20,32*
Lager 467
11 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,81*
€ 21,58*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 22,45*
Lager 1138
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,77*
€ 22,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE INFO SIGN REFILL KAPPEN, schwarz
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen