Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN A5, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486607
EAN/GTIN:
     4005546405469
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A5 (210 x 148 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4866
Außenmaße (B x H x L/T):
233 mm x 177 mm x 12 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 1485 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, schilder klemmhalter, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,81*
€ 13,75*
4 Tage
396
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 14,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 15,23*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,99*
€ 15,24*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,95*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.