| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1138-501257 Herst.-Nr.: 501257 EAN/GTIN: 4005546730325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabiler Bodenständer mit drehbarer, beidseitig lesbarer Infotafel. Einfacher Blattwechsel von Informationen in A4. • Bodenständer INFO STAND BASIC eignet sich durch die doppelseitige Lesbarkeit sowohl für die Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem • Einfacher Blattwechsel durch zwei magnetisch haftende Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC, die an die Metallplatten fixiert werden • Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern • Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel • Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer • DURAFRAME® MAGNETIC-Rahmen als Nachkaufartikel in verschiedenen Farben • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Inklusive Montageset und Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | 5012 | Außenmaße (B x H x L/T): | 305 mm x 1315 mm x 305 mm | Farbe: | Anthrazit / Grau | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 2 Blatt (80 g / qm) | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | INFO STAND BASIC | Material: | Metall, Kunststoff | Materialzusatz: | epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech,Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |