Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA502819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     502819
EAN/GTIN:
     4005546730455
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kabelbinder
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch beiliegende Kabelbinder. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Fixierung der Sichttasche durch 2 beiliegende Kabelbinder in dafür vorgesehene Lang - oder Eurolöcher • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US tabloid-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5028
Außenmaße (B x H x L/T):
350 mm x 460 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
350 mm x 460 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,36*
€ 31,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,34*
€ 31,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,95*
€ 33,20*
3 Tage
75
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 23,65*
€ 33,21*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 24,23*
€ 33,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501919
ab € 37,37*
Ähnlich
Durable
501719
ab € 30,12*
Ähnlich
Durable
502719
ab € 14,67*
Ähnlich
Durable
501819
ab € 24,07*
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.