Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, blau
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, blau
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560706
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560706
EAN/GTIN:
     4005546571317
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Universallochung und angeschweißtem Tab. • Sichttafel aus glasklarer Hartfolie für DIN A4 Informationen • Ideal für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc. • Dokumentenecht und scannertauglich • Mit angeschweißtem 60 mm-Tab in 5/5-Teilung zur optischen Unterteilung und blanko Einsteckschildern • Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik • Abheftbar durch Universallochung in der Profilleiste
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5607
Außenmaße (B x H x L/T):
252 mm x 315 mm x 5 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel durable, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,18*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,89*
€ 4,23*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,86*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,546*
€ 5,682*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 14,76*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
Zubehör
Durable
591710
ab € 17,95*
Zubehör
Durable
568800
ab € 88,26*
Zubehör
Durable
568410
ab € 43,07*
Zubehör
Durable
568310
ab € 38,32*
Zubehör
Durable
569100
ab € 38,22*
Zubehör
Durable
569200
ab € 76,14*
Zubehör
Durable
584010
ab € 10,06*
Zubehör
Durable
567610
ab € 22,63*
Zubehör
Durable
567410
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.