Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170003790
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710301
EAN/GTIN:
     4005546710136
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche und Dekorrille. • Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche • Mit Dekorrille • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7103
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,06*
1 Tag
61
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 7,08*
8 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 7,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,43*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,70*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,90*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,67*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,60*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,73*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.