Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-720501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720501
EAN/GTIN:
     4005546100999
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit reflexfreier, austauschbarer Abdeckung. • Schreibunterlage mit reflexfreier, abnehmbarer Abdeckung für leichte Reinigung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfeste Auflage
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7205
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, durable schreibunterlage schwarz 65,0 x 52,0 cm, abdeckung für scherenlager, schreibtischauflage papier, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage, jahreskalender, schreibunterlage mit jahreskalender, schreibtischunterlage jahreskalender, austauschbare abdeckung, schreibunterlage austauschbare abdeckung, schreibunterlage kalender, kalender
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,89*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,54*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729501
ab € 9,14*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,66*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,26*
Ähnlich
Durable
729101
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.