Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweishalter-Clip
>
Artikel
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, rot
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61576-D57-811803
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
811803
EAN/GTIN:
4005546805290
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit drehbarer Clip-Befestigung. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8118
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Rot
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Ausweishalter
>
Mit Clip
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweisclip
,
Ausweishalter-Clip
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
durable ausweisclip
,
ausweishalter clip
,
personen-namensschilder clip
,
sicherheitsausweis-namensschild
,
besucherausweis-namensschild
,
betriebsausweis-namensschild
,
clip-namensschild
,
magnetkarten-namensschild
,
ausweiskartenhalter
,
namensschild
,
namensschilder
,
betriebsausweishalter
,
betriebs-ausweishalter
,
halter namensschilder
,
namensschilder halter
,
plastikkarten-halter
,
halter plastikkarten
,
hülle plastikkarten
,
box für plastikkarten
,
plastikkartenbox plastikkarten box
,
hartbox
,
kartenhalter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 72,83*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 56,27*
€ 75,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1572* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
ab € 2,51*
Ähnlich
DURABLE DOPPELBOX MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEISE, 54 x 85 mm, transparent
Durable
801319
ab € 50,50*
Ähnlich
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
Durable
869819
ab € 16,13*
Ähnlich
DURABLE Kartenhalter RFID SECURE DUO mit Clip, RFID Schutz für 2 Karten, silber
Durable
890223
ab € 34,53*
Ähnlich
DURABLE Kartenhalter RFID SECURE MONO mit Clip, RFID Schutz für 1 Karte, silber
Durable
890123
ab € 27,89*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, blau
Durable
821806
ab € 52,17*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, schwarz
Durable
821801
ab € 50,45*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR 2 BETRIEBSAUSWEISE, 54 x 85 mm, transparent
Durable
821819
ab € 2,0224*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, blau
Durable
811806
ab € 35,13*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, schwarz
Durable
811801
ab € 34,97*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
Durable
811819
ab € 1,4008*
Ähnlich
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
Durable
811319
ab € 1,4724*
Ähnlich
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 25 Stk., transparent
Durable
800519
ab € 1,3852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen