Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124236200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811319
EAN/GTIN:
     4005546811017
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishülle im Querformat für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Daumenstanzung und drehbarem Clip. • Ausweishülle in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat • Aus flexiblem Material • Glasklar für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8113
Außenmaße (B x H):
92 mm x 58 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
75
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,4724*
€ 2,0324*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,5632*
€ 2,134*
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,7152*
€ 2,3908*
5 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,7428*
€ 2,4384*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,5248*
€ 3,0924*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,0324*
€ 2,41856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,9524*
€ 2,32336
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,8924*
€ 2,25196
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,4724*
€ 1,75216
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 50,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
895619
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
801319
ab € 50,50*
Ähnlich
Durable
869819
ab € 16,13*
Ähnlich
Durable
890223
ab € 34,53*
Ähnlich
Durable
890123
ab € 27,89*
Ähnlich
Durable
821806
ab € 52,17*
Ähnlich
Durable
821801
ab € 50,45*
Ähnlich
Durable
821819
ab € 2,0224*
Ähnlich
Durable
811806
ab € 35,13*
Ähnlich
Durable
811803
ab € 53,93*
Ähnlich
Durable
811801
ab € 34,97*
Ähnlich
Durable
811819
ab € 1,4008*
Ähnlich
Durable
800519
ab € 1,3852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.