Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     107-056067
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     815258
EAN/GTIN:
     4005546889313
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Jojo mit Metallclip-Befestigung und Druckknopfschlaufe für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Metallclip-Befestigung • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8152
Farbe:
Anthrazit
Außenmaße (Länge):
800 mm
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, ausweishalter durable, ausweistasche, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, schlüsselrolle, gürtelclip
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,209*
€ 1,629*
9 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,245*
€ 1,667*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,267*
€ 1,749*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,305*
€ 1,835*
1 Tag
1780
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,453*
€ 1,923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,629*
€ 1,93851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,509*
€ 1,79571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,19*
Zubehör
Durable
898810
ab € 12,48*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,789*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,14*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,75*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,32*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,31*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,05*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.