Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO EXTRA STRONG 360° drehbar, Einzelverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-834901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     834901
EAN/GTIN:
     4005546725956
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Extra starkes Jojo mit 360° drehbarem Clip für schwere Kartenhalter oder Schlüssel mit einem Gewicht bis 300 g. • Extra starkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Mit 360° drehbaren rückseitigem Clip zur Befestigung an z.B. Gürtel oder Sakko • Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm • *Anwendungshinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8349
Farbe:
Schwarz
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweishalter durable, ausweishalter, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, gürtelclip, jojo extra stark, schlüsselrolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,36*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,96*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,36*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,54*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,09*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,74*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,32*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,30*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.