Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
DURABLE Jojo EXTRA STRONG mit Desinfektionsflaschenhalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA836901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     836901
EAN/GTIN:
     4005546727462
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Extra starkes Jojo für kleine Desinfektionsflaschen. Mit Metallclip zur Befestigung an Kleidung, Taschen etc. • Jojo-Kittelclip mit Desinfektionsflaschenhalter • Geeignet für die gängigen Handgel-Flaschen für unterwegs • Mit Metallclip zur Befestigung an Kittel, Hosenschlaufe, Rucksack etc. • O-Gummiring Ø 20 mm sorgt für sicheren Halt des Flaschenhalses • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g (ca. 250 ml Flasche) aufgerollt • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8369
Farbe:
Schwarz
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Silikon, Nylon
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder magnet, jojo, jojo-kittelclip, kittelflaschenhalter, desinfektionshalter, desinfektionsgel anhänger<br / &nbsp;
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 5,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,73*
€ 5,45*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,71*
2 Tage
40
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,21*
€ 5,74*
2 Tage
40
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,10*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,71*
Zubehör
Durable
891919
ab € 18,01*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,18*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,66*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,18*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.