Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
DURABLE Namensschilder-Set 40 x 105 mm, MIT KOMBIKLEMME, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-851900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     851900
EAN/GTIN:
     4005546727172
Suchbegriffe:
Abzeichen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Praktisches Komplettset aus 14 Namensschildern mit Kombiklemme und passenden BADGEMAKER® Einsteckschildern. • 14 Namensschilder mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Extra breit für bessere Lesbarkeit auch auf Distanz • Mit passenden BADGEMAKER® Einsteckschildern (42 Stück) zur professionellen Beschriftung mit Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Namensschilder Format: 40 x 105 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8519
Außenmaße (B x H):
42 mm x 105 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Ausrichtung:
quer
Innenmaße (B x H):
40 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder durable, abzeichen, personen-namensschilder transparent, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
823019
ab € 9,36*
Ähnlich
Durable
854123
ab € 27,03*
Ähnlich
Durable
854323
ab € 27,65*
Ähnlich
Durable
821119
ab € 15,18*
Ähnlich
Durable
821419
ab € 15,96*
Ähnlich
Durable
812858
ab € 43,58*
Ähnlich
Durable
812419
ab € 3,93*
Ähnlich
Durable
815719
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
812119
ab € 1,5896*
Ähnlich
Durable
869419
ab € 3,63*
Ähnlich
Durable
810119
ab € 0,6128*
Ähnlich
Durable
861019
ab € 0,688*
Ähnlich
Durable
811019
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
811119
ab € 0,938*
Ähnlich
Durable
869900
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.