Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tisch-Flipcharts DURASTAR® mit 10 Premium-Prospekthüllen , 360 x 450 mm, basalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Tisch-Flipcharts DURASTAR® mit 10 Premium-Prospekthüllen , 360 x 450 mm, basalt
DURABLE Tisch-Flipcharts DURASTAR® mit 10 Premium-Prospekthüllen , 360 x 450 mm, basalt
DURABLE Tisch-Flipcharts DURASTAR® mit 10 Premium-Prospekthüllen , 360 x 450 mm, basalt
Artikel-Nr.:
     690-551809
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     856939
EAN/GTIN:
     4005546810799
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Aufstellbares Ringbuch zum flexiblen Präsentieren. Inkl. 10 Premium-Prospekthüllen. • Tischflipchart mit stabilem Kunststoffrücken und Klettverschluss • Aufstellbares Präsentations-Ringbuch, hochkant abstellbar wie ein Ordner • Beschriftbar durch herausnehmbaren Beschriftungsstreifen • 4-Ringmechanik inkl. 10 reflexionsarmer Premium-Prospekthüllen mit Einreißschutz am Lochrand • Erweiterbar um ca. 20 weitere Hüllen Art. 8577 • Für Format: DIN A3 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8569
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 450 mm x 40 mm
Farbe:
Basalt
Für Formate:
A3
Füllmenge:
20 Hülle(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
DURASTAR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
WPVC, HPVC
Weitere Suchbegriffe: Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, präsentationsordner a3, panorama ringbuch, durable präsentationsordner, aufstell-ringbuch, ringbuch aufsteller, präsentations-ringbuch, präsentationsringbuch, tisch-flipchart, flipchart ordner, tischaufsteller, tisch-flipcharts mit klettverschluss, flipcharts mit klett
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 39,01*
€ 52,22*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,34*
€ 52,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,68*
€ 52,79*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 41,91*
€ 59,40*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 43,89*
€ 60,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
857719
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.