Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1138-920123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     920123
EAN/GTIN:
     4005546912974
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit eckigem Leuchtenkopf und Standfuß mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Individuelle Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus in drei Stufen (2.700 K I 3.600 K I 6.500 K) • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 60 cm Höhe auf der Tischfläche • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9201
Farbe:
Silber
Serie:
LUCTRA® TABLE
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 750 mm
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
219 mm x 12 mm x 60 mm
Ausladung:
100-650-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (B x H x T):
250 mm x 8 mm x 250 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,58*
€ 519,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,96*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 395,20*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 372,85*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 373,34*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 374,00*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,41*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 521,05*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,17*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 520,12*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,36*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,63*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 521,56*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,91*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 521,58*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 519,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.