Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-920202
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     920202
EAN/GTIN:
     4005546912998
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Standfuß mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Individuelle Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus in drei Stufen (2.700 K I 3.600 K I 6.500 K) • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 60 cm Höhe auf der Tischfläche • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9202
Farbe:
Weiß
Serie:
LUCTRA® TABLE
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 750 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100-550-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (Ø x H):
250 mm x 8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,77*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 336,63*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 393,59*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 393,24*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 372,89*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,20*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 522,60*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 518,97*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 522,41*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 520,20*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 523,51*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 522,65*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,29*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,08*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 519,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.