Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Artikel-Nr.:
     C1138-929001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929001
EAN/GTIN:
     4005546734477
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit eckigem Leuchtenkopf und Standfuß mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Made in Germany • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9290
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
219 mm x 12 mm x 60 mm
Ausladung:
100 - 800 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (B x H x T):
250 mm x 8 mm x 250 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,18*
€ 713,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,07*
€ 700,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,18*
€ 678,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,12*
€ 617,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 138,48*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 331,50*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 373,33*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 394,83*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 372,85*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 376,27*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,47*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,92*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 518,91*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 520,09*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 521,99*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 522,30*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 522,93*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,27*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 522,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.