Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE3139BK1 Herst.-Nr.: 313-9 BK-1 EAN/GTIN: 4007817069943 |
| |
|
| | |
| Universalstift für fast alle Oberflächen, geeignet für das Beschriften von Fotos und Fotobüchern.
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen.
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder.
Permanente, geruchsarme Tinte.
Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt.
Schwarz ist lichtbeständig.
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer.
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen.
Höchste Farbbrillanz.
Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm.
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 0,4 mm permanent, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,95* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,22* | € 2,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,26* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,49* | € 3,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|