Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® flipchart marker 356 mit Rundspitze, Einzelprodukt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 356-4 Marker Orange
Staedtler 356-4 Marker Orange
Artikel-Nr.:
     C1142-356-4
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356-4
EAN/GTIN:
     4007817356074
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

STAEDTLER Lumocolor flipchart marker 356 Flipchart-Marker mit Rundspitze

  • Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt
  • Farbintensive, geruchsarme Tinte
  • Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
  • DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Aus vielen Textilien auswaschbar
  • Blockierte Spitze
  • Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
  • Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • Linienbreite ca. 2,0 mm
  • Nachfüllbar mit der Tankstelle 488 56
  • Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
  • Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik

Einzelprodukt orange

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.