| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15046500 Herst.-Nr.: 15046500 EAN/GTIN: 4014481218249 |
| |
|
| | |
| Projekt- und Personalhefter UniReg . Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit 6 Trennblättern, 5 Heftungen und mit Tasche an Rückendeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: braun. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | UniReg | Farbe: | braun | Artikelbezeichnung: | Projekt- und Personalhefter | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit 6 Trennblättern, 5 Heftungen und mit Tasche an Rückendeckel | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Karton, Metall | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | Karton, Metall | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Projekt- und Personalhefter | Herstellerprodukttyp: | UniReg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |