Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g,mit Organisationsaufdruck,chamois,100St.
Artikel-Nr.:
     C1144-80001688
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001688
EAN/GTIN:
     4014481041328
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 chamois falken
trennblatt a4
Trennblatt. Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm. Mit Organisationsaufdruck. Anzahl der Tabe: 10. Lochung: 11-fach gelocht. Größe (B x H): 240 mm x 300 mm. Für DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: chamois. Farbe des Aufdrucks: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
300
Artikelbezeichnung:
Trennblatt
Farbe:
chamois
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
RC-Kraftkarton
Lochung:
11-fach gelocht
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Flächenmasse des Papiers:
230
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1387*
€ 0,1651
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,161
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1215*
€ 0,1446
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,108*
€ 0,129
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,081*
€ 0,096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.