Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Trennblatt,RC-Kraftkarton,DIN A4,230g/qm,mit Organisationsaufdruck,orange,100St.
Artikel-Nr.:
     C1144-80001704
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001704
EAN/GTIN:
     4014481041342
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
falken trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Trennblatt. Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm. Mit Organisationsaufdruck. Anzahl der Tabe: 10. Lochung: 11-fach gelocht. Größe (B x H): 240 mm x 300 mm. Für DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: orange. Farbe des Aufdrucks: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
300
Artikelbezeichnung:
Trennblatt
Farbe:
orange
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
RC-Kraftkarton
Lochung:
11-fach gelocht
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
230
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0811*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1294*
€ 0,154
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Packung
ab 1500000 Packungen
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.