Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stifteschale Artverum, 17 cm, glasklar, 170x75x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Stiftschale a A
Sigel Stiftschale a A
Stiftschale_seitlich_01 A
Stiftschale_seitlich_02
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL199
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL199
EAN/GTIN:
     4004360887536
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Edel und praktisch zugleich: Die Stifteschale mit den Maßen 17 x 7,5 cm aus Acryl mit einer Ablagefläche von 17 x 6 cm cm inkl. doppelseitigem Klebestreifen zur Anbringung. Kleben Sie die Artverum Stifteschale einfach rückseitig an die Unterkante Ihres Boards. Der doppelseitige Klebestreifen garantiert einen sicheren Halt. In der Schale sind Ihre Zubehörprodukte wie Stifte, Reinigungsmittel oder Magnete perfekt aufbewahrt und immer griffbereit am Board. Edles, geradliniges Design aus hochwertigem, glänzendem Acryl mit 3 mm Stärke.

  • Board-Zubehör immer griffbereit: Die Artverum Stifteschale ist universell einsetzbar für z. B. Magnettafeln, Magnetboards, Whiteboards, Plantafeln.
  • Edel und praktisch zugleich: Die Stifteschale mit den Maßen 17 x 7,5 cm aus Acryl mit einer Ablagefläche von 17 x 6 cm cm inkl. doppelseitigem Klebestreifen zur Anbringung.
  • Unsichtbare rückseitige Klebebefestigung am Board
  • Doppelseitiger Klebestreifen garantiert sicheren Halt
  • Hochwertiges, transparentes, bruchsicheres Acryl
  • Breite Ablagefläche: mehrere Stifte und weiteres Zubehör immer parat
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 75 mm x 70 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, schreibtisch-organizer transparent, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer sigel, Stifteschale;Stiftschale;Acryl-schale;Magnetboard-Schale;Stiftablage;Stifthalterung für Whiteboards;Stiftehalter;Belmuro;Stifte-Ablage;Ablagebord;Ablageboard;Markerablage;Markerhalter;Ablageschale;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,89*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,21*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.