Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnete Strong, ca. 8 BL, Cube-Design, 11x11x11 mm, grau, kupfer, gold, 3 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GL724 W Magnete SuperDym C5
GL724 W Magnete SuperDym C5
GDA17_VE_SPECIAL_1C
IAII_2017_Logo_Final_Selection
GL724 Sigel Glasboard Magnete C5
GL724 Magnet SuperDym C5 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-773045724
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL724
EAN/GTIN:
     4004360833281
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die drei starken SuperDym-Magnete C5 in den Farben Titangrau, Kupfer und Gold halten bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) auf den Glas-Magnettafeln Artverum. In den hochglänzend polierten Aluminiumgehäusen im Cube-Design sind sehr starke Neodym-Magnet integriert.

  • Set mit 3 Neodym-Magneten "Strong" mit starker Haftkraft in den Farben Gold, Kupfer und Titangrau
  • Farbige Würfel-Magnete / Magnetwürfel in hochglänzend poliertem, eloxiertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design
  • Größe des Gehäuses: 11 x 11 x 11 mm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarke Tafelmagnete für Whiteboards oder Kühlschrankmagnete nutzbar
  • Starke Haftkraft: hält ca. 6 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 20 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
11 mm x 11 mm x 11 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet sigel, haft magnet, haftmagnet gold, boardmagnet;magnet für glasboards;supermagnet;starke magnete;dauermagnet;notizmagnet;memoboard-magnet;powermagnet;kraftmagnet;hochglanzmagnet;kühlschrankmagnet;design-magnet;magnetisch;magnet-set;alumagnet;würfelmagnet;master of boards;BeBoard
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,59*
€ 15,62*
13 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 15,91*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,77*
€ 17,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,60*
€ 31,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.