Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Flipchart-Haken, Halter für Flipchartblocks auf Whiteboards, transparent, Acryl, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU162 Flipchart Haken
MU162 Flipchart Haken
MU162 Detail
MU162 2 Flipchart Haken
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU162
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU162
EAN/GTIN:
     4004360819728
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Blockhalterung(Flipchart)

SIGEL Flipchart-Haken eignen sich ideal zum Einhängen von allen Flipchartblocks mit Universallochung an jedem Multifunktionsboard, speziell an den mobilen und agilen Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL. Aus hochwertigem transparentem und bruchsicherem Acryl, 2 Stück im Pack.

  • Haken zum Einhängen von Flipchartblocks mit Universallochung, speziell an den mobilen und agilen Pin- und Whiteboards Meet up von Sigel
  • Einfach Haken oben am Whiteboard einhängen und anschließend Flipchartblock einhängen
  • 2 Stück aus hochwertigem transparentem und bruchsicherem Acryl
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
55 mm x 63 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Flipchartblockklemme, Flipchartklemme, Klemme Flipchart, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, sigel flipchartblock, klemme flipchart, Flipchartblock;Flipchartpapier;Heftstreifen;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 27,47*
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,36*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,97*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.