Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Magnete für Whiteboard, Magnettafel, Kühlschrankmagnet, gute Haftkraft, schwarz, Ø 25 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MU196 Magnete Verpackungseinheit schwarz
MU196 Magnete Verpackungseinheit schwarz
MU196 MU221 Anwendung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-MU196
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU196
EAN/GTIN:
     4004360819544
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet

Die SIGEL Magnete halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnettafeln). Dank Beschichtung der Unterseite werden Whiteboard-Oberflächen nicht verkratzt. Die Magnete halten ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2). Im Lieferumfang sind 10 schwarze Magnete mit Ø 25 mm enthalten.

  • Halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnetboards)
  • Gute Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2)
  • Beschichtung an der Unterseite schützt die Oberfläche von Whiteboard & Co.
  • 10 Stück in Schwarz mit 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Ferrit | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Boardmagnet;Magnet für Whiteboards;Magnet für Magnettafel;Dauermagnet;Kühlschrankmagnet;magnetisch;gute Haftkraft;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart;rund;magnete rund;whiteboard-magnet;Büromagnet;tafelmagnet;magnetpin;haushaltsmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,11*
€ 6,55*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,84*
14 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,50*
€ 7,08*
2 Tage
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.