| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-SM102 Herst.-Nr.: SM102 EAN/GTIN: 4004360826559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, rot, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen. - Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
- Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, rot, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
- Mit hochwertiger Goldprägung: Speisen und Getränke
- Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
- Strapazierfähiges, leicht abwischbares Cover, verstärkte Ecken durch Metallbeschlag
- Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
- Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bordeauxrot | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 235 mm x 316 mm x 5 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |