| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-TA241 Herst.-Nr.: TA241 EAN/GTIN: 4004360982675 |
| | |
|
| | |
| Werbedisplay aus hochwertigem glasklaren 1,5 mm starkem Acryl - Infotafel für Aktionen, Hinweise oder Angebote in der Größe DIN A4 quer
- Posterhalter mit 2 Lochbohrungen für die hängende Präsentation
- Zum Abhängen von der Decke oder Anschrauben an die Wand
- Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 300 mm x 235 mm x 4 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sigel plakattasche din a4, klapprahmen a4, klapprahmen, Dokumentenhalter;Sichttasche;Hülle;Aushangtasche;Aufhängetasche;Plakattasche |
| | |
| |