Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Schutzhandschuh SoftGrip, Kategorie I, weiß, gelbe PVC-Noppen, Mischgewebe, Größe 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-11228
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
11228
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh SoftGrip,Kategorie I,weiß,gelbe PVC-Noppen,Mischgewebe,Größe 8
Schutzhandschuh SoftGrip, Kategorie I, für leichte Montagearbeiten, mit sicherem Trockengriff, gutes Tastgefühl, nathlos, mit Strickbund, Farbe: weiß, gelbe PCV-Benoppung auf der Handinnenfläche und den Fingern, Material: Mischgewebe, 72% Nylon, 28% Baumwolle, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh weiß
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzhandschuh Point II, weiß, Mischgewebe, mit Noppen, Größe 8
Kroschke
5234
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen