Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
>
Strickhandschuh
>
Artikel
Work Schutzhandschuh SecuLight®, weiß, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 8, EN 388, Kat. II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-12877
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
12877
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight®,Kat.II,weiß,Nylon-Trikot,PU-beschichtet,Größe 8
Work Schutzhandschuh SecuLight®, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, EN ISO 21420:2020, hohe Fingerbeweglichkeit, gutes Tastempfinden, Farbe: weiß, Material: Nylon-Strickhandschuh, Finger und Innenhand PU-beschichtet, Strickbund, nahtlos gestricktes und atmungsaktives Trikot, 100 % DMF-getestet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8
,
pu beschichtete handschuhe
,
nylon arbeits handschuhe
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight®, weiß, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 10, EN 388, Kat. II
Kroschke
12879
ab € 3,53*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight®, weiß, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 11, EN 388, Kat. II
Kroschke
12880
ab € 3,52*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight®, weiß, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 7, EN 388, Kat. II
Kroschke
12876
ab € 3,53*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight®, weiß, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 9, EN 388, Kat. II
Kroschke
12878
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen