Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® grey, Nylon-Trikot, PU-beschichtet, Größe 7, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-13211
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13211
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight® grey,Kat.II,Nylon-Trikot,PU-beschichtet,Größe 7

Work Schutzhandschuh SecuLight® grey, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, EN ISO21420:2020, hohe Fingerbeweglichkeit, gutes Tastempfinden, Farbe: grau, Material: Nylon-Strickhandschuh, Finger und Innenhand PU-beschichtet, Strickbund, nahtlos gestricktes und atmungsaktives Trikot, 100 % DMF-getestet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
13214
ab € 3,85*
Sonstiges
Kroschke
13215
ab € 3,85*
Sonstiges
Kroschke
13212
ab € 3,85*
Sonstiges
Kroschke
13213
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.