Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld
>
Artikel
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-14183
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_14183
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, ASR/ISO, Folie, SL 50mm,10/Bogen
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, gemäß ASR A1.3/W006, DIN EN ISO 7010/W006,für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 50mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor magnetischem Feld
,
warnung vor magnetischem feld
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
magnetisches Feld
,
ISO
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, ASR/ISO, Aluminium, SL 200mm
Kroschke
KSI_184037
ab € 5,72*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006
Kroschke
KSI_14113
ab € 4,00*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Folie, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006
Kroschke
KSI_14356
ab € 2,42*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006
Kroschke
KSI_14115
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen